※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
B.Bアソートボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689585
品番
20-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マドレーヌなどの崩れやすいお菓子に適したギフトボックス。リバーシブル使用OK。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
6
質量(g)
117
内寸法(mm)
244×171×35
数量(個)
【パーツ】3