※使用例1.

20-641 B.Bアソートボックス ヤマニパッケージ 15689601 20-641 B.Bアソートボックス ヤマニパッケージ 15689601

B.Bアソートボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689601 品番 20-641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

マドレーヌなどの崩れやすいお菓子に適したギフトボックス。リバーシブル使用OK。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ブラウン サイズ8 質量(g)150 内寸法(mm)326×171×35 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする