※使用例

B.Bアソートボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15689610 品番 20-642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マドレーヌなどの崩れやすいお菓子に適したギフトボックス。リバーシブル使用OK。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ブラウン サイズ12 質量(g)218 内寸法(mm)326×258×35 数量(個)【パーツ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする