※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ガトーブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15689628
品番
20-358BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
落ち着いたブラウンカラーで上品さ溢れるギフトボックスに。仕切りは本体と一体式です。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラウン
質量(g)
60
内寸法(mm)
230×115×51
数量(個)
【パーツ】1