※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
カラースクエア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15689680
品番
20-435GR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
和洋どちらにもオススメ。使い勝手バツグンのサービスギフト箱。グリーン色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
グリーン
サイズ
150
質量(g)
42
内寸法(mm)
150×150×65
数量(個)
【パーツ】1