※使用例

カラースクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15689707 品番20-435YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

和洋どちらにもオススメ。使い勝手バツグンのサービスギフト箱。イエロー色。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 イエロー サイズ150 質量(g)42 内寸法(mm)150×150×65 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする