※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
クラッチバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689750
品番
20-2396
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
貰ってうれしいプチギフトパッケージ。プレゼント用として重宝すること間違いなし!ブラック色。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ブラック
質量(g)
48
内寸法(mm)
240×60×100
数量(個)
【パーツ】1