※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
CACAO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689768
品番
20-2229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
落ち着いた色合いの中に、沢山のカカオイラストを散りばめました。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
キュービック
質量(g)
22
内寸法(mm)
100×100×85
数量(個)
【パーツ】1