※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
CACAO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689786
品番
20-2231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
落ち着いた色合いの中に、沢山のカカオイラストを散りばめました。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
スクエア
質量(g)
64
内寸法(mm)
137×137×65
数量(個)
【パーツ】2