※使用例1.

20-2354FS クラフトハンディーBOX  FS ヤマニパッケージ 15689795 20-2354FS クラフトハンディーBOX  FS ヤマニパッケージ 15689795 20-2354FS クラフトハンディーBOX  FS ヤマニパッケージ 15689795

クラフトハンディーBOX FS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 15689795 品番 20-2354FS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ドーナツのテイクアウトにオススメ。持ち手折りたたみ可能◎底パット一体式の底ワンタッチです。

用途ギフト用 材質クラフト紙 形状1枚組立式 クラフト サイズ 質量(g)48 内寸法(mm)165×100×105 数量(個)【パーツ】1 FSC認証認定 FSC認証番号C134978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする