※使用例2.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
クラフトハンディーBOX FS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689811
品番
20-2355FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドーナツのテイクアウトにオススメ。持ち手折りたたみ可能◎底パット一体式の底ワンタッチです。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
大
質量(g)
83
内寸法(mm)
335×100×105
数量(個)
【パーツ】1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978