※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
Lスタイル片段BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689820
品番
16-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シールやリボンでオリジナルなラッピングをしたい方にオススメ。シンプル片段BOX。仕切りアレンジ出来ます。
用途
ギフト用
材質
段ボール 片段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
S
質量(g)
53
内寸法(mm)
160×80×70
数量(個)
【パーツ】2