※使用例1.

16-186 Lスタイル片段BOX ヤマニパッケージ 15689829 16-186 Lスタイル片段BOX ヤマニパッケージ 15689829

Lスタイル片段BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15689829 品番 16-186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シールやリボンでオリジナルなラッピングをしたい方にオススメ。シンプル片段BOX。仕切りアレンジ出来ます。

用途ギフト用 材質段ボール 片段 形状1枚組立式 クラフト サイズM 質量(g)97 内寸法(mm)165×160×70 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする