※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの トレー型
ギフトトレー パニエ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
色
ブラウン
サイズ
S
注文コード
15689847
品番
20-1497BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カゴやバスケットに代わるギフトトレー。組立簡単でストック場所も選びません。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
48
内寸法(mm)
114(137)×70(102)×65
数量(個)
【パーツ】1