※使用例

ギフトトレー パニエ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) ホワイト サイズS 注文コード15689856 品番20-1497W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

カゴやバスケットに代わるギフトトレー。組立簡単でストック場所も選びません。

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 ホワイト サイズS 質量(g)48 内寸法(mm)114(137)×70(102)×65 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする