※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 特殊形状/その他ギフトボックス
ガオーBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15689890
品番
20-2090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
動物がお菓子を食べちゃった!?お子様はもちろん、大人にも人気のアニマルBOX。とら柄。
用途
ギフト用
仕様
とら
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
質量(g)
29
内寸法(mm)
85×85×140
数量(個)
【パーツ】1