※使用例1.

20-2352 ガオーBOX ヤマニパッケージ 15689926 20-2352 ガオーBOX ヤマニパッケージ 15689926 20-2352 ガオーBOX ヤマニパッケージ 15689926

ガオーBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15689926 品番20-2352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

動物がお菓子を食べちゃった!?お子様はもちろん、大人にも人気のアニマルBOX。うさぎ柄。

用途ギフト用 仕様うさぎ 材質裏白ボール 形状1枚組立式 質量(g)29 内寸法(mm)85×85×140 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする