※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
キューブBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15689996
品番
20-1685G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使いやすい90mm角のシンプルキューブBOX。グレー色。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
グレー
質量(g)
20
内寸法(mm)
90×90×90
数量(個)
【パーツ】1