※使用例

Cスクエア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15690161 品番 16-122
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シックなカラーの身×中身が見えるクリア蓋で商品の良さも際立ちます。英字以外の部分をUVマットニスで表現。見る角度で印象が変わります。英語で「真心伝わる贈り物、それは真心篭めて送ること」と書いてあります。

用途ギフト用 材質本体/コートボール フタ/PET 形状フタ・身式 ブラウン サイズM(75) 質量(g)87 内寸法(mm)155×155×75 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする