4/1より値下げ!現場を応援
カラークリエーション
カラークリエーションの 店舗運営用品
カラークリエーションの 値付け/タグ用品
カラークリエーションの 感熱・製品ラベルプリンター
ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15694458
品番
TPC-BDK2205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,398
バスケットに入れる
ブラザーラベルプリンターQLシリーズでご使用いただける、DK-2205互換ラベルロール紙です。
用途
対応ラベルロール紙:DK-2205
対応ラベルプリンター:ブラザーQLシリーズ(QL-800、QL-820NWB、QL-820NWBc、QL-1050、QL-1115NWB、QL-550、QL-580N、QL-650TD、QL-700、QL-720NW)
※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。
そのまますぐにご使用いただけます。純正品と同等にご使用いただけます。
セット内容
ラベルロール紙(1個)
色
テープ:白、印字色:黒
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
30.48