※使用例1.

20-2344 サイドオープンキャリー110 ヤマニパッケージ 15694510 20-2344 サイドオープンキャリー110 ヤマニパッケージ 15694510

サイドオープンキャリー110

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15694510 品番20-2344
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

定番の「ホワイト」箱。使いやすさにもこだわりを。保冷剤収納フラップ付。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 ホワイト 質量(g)104 内寸法(mm)240×180×110 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする