※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
サイドオープンキャリー110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
15694537
品番
20-2376
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな「グレー」箱。使いやすさにもこだわりを。保冷剤収納フラップ付。
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
グレー
質量(g)
42
内寸法(mm)
150×105×110
数量(個)
【パーツ】1