※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 手提げ箱
サイドオープンキャリー130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
15694598
品番
20-2206
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ130mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。持ち手は折りたためます。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
ホワイト
質量(g)
65
内寸法(mm)
180×120×130
数量(個)
【パーツ】1