※使用例1.

20-2208 サイドオープンキャリー130 ヤマニパッケージ 15694616 20-2208 サイドオープンキャリー130 ヤマニパッケージ 15694616

サイドオープンキャリー130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15694616 品番20-2208
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ130mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。持ち手は折りたためます。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 ホワイト 質量(g)110 内寸法(mm)240×180×130 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする