※使用例1.

DE-34 サイドオープン ヤマニパッケージ 15694650 DE-34 サイドオープン ヤマニパッケージ 15694650

サイドオープン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500枚) 注文コード15694650 品番DE-34
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

定番の「ホワイト」箱。持ち運びに便利な手提げタイプ。高さ90mm。サイドオープンの為、商品の出し入れが非常に便利。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 ホワイト 質量(g)48 内寸法(mm)180×120×90 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする