※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
フードサービス110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
15694738
品番
20-2346
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプル「ホワイト」箱。高さ110mm。保冷剤収納フラップ(両側)付で使いやすさ◎
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
グレー
質量(g)
35
内寸法(mm)
125×90×110
数量(個)
【パーツ】1