※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
フードサービス110
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(300枚)
注文コード
15694756
品番
20-2348
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スタイリッシュな「グレー」箱。高さ110mm。保冷剤収納フラップ付で使いやすさ◎
用途
ギフト用
材質
コートボール
形状
1枚組立式
色
グレー
質量(g)
56
内寸法(mm)
180×135×110
数量(個)
【パーツ】1