※使用例

シャルムロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15695097 品番20-2446
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高級感とスタイリッシュさで売り場でも存在感を発揮します!天面内側にポケット付きで中身が見えます。

用途ギフト用 仕様金台紙付 材質E段貼合+金台紙 形状1枚組立式 シルバー 質量(g)167 内寸法(mm)200×130×150 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする