※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
ノエルデコオランジェ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695115
品番
DE-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホワイト×オレンジ×英文字。可愛さとスタイリッシュさ溢れるロールケーキ箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段(本体) G段PP貼(トレー)
形状
1枚組立式
色
ホワイト×オレンジ
サイズ
6寸金台紙付
質量(g)
136
内寸法(mm)
235×144×130
数量(個)
【パーツ】2