※使用例1.

20-316 ル・ガトーロール ヤマニパッケージ 15695131 20-316 ル・ガトーロール ヤマニパッケージ 15695131

ル・ガトーロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15695131 品番20-316
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ホワイト×ブラウンのロールケーキ箱。台形でサイドの英文字がアクセントに。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 ホワイト×ブラウン サイズ6寸 質量(g)56 内寸法(mm)195(235)×85(125)×85 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする