※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
フードロール レシピ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15695140
品番
20-2226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
落ち着いたイラスト×オレンジで、上品さ溢れるロールケーキBOX。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
色
オレンジ
質量(g)
70
内寸法(mm)
215×105×125
数量(個)
【パーツ】1