※使用例

ロールBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード15695176 品番20-421
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプル「ホワイト」無地のロールケーキ箱。蓋(上)部分の英文字で上品さを演出!

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状1枚組立式 クリーム サイズ6寸 質量(g)56 内寸法(mm)200×100×100 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする