※使用例1

20-1651 プチフロマージュ ヤマニパッケージ 15695246 20-1651 プチフロマージュ ヤマニパッケージ 15695246

プチフロマージュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 15695246 品番 20-1651
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!

用途ギフト用 材質段ボール G段 形状1枚組立式 イエロー サイズ10 質量(g)62 内寸法(mm)230×131×35 仕切数(個)10雇用 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする