※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
スフレBOXブラン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15695255
品番
20-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ブラウン×ナチュラルな風合いで、落ち着いた上品さを演出します。
用途
ギフト用
材質
クラフト紙
形状
1枚組立式
色
ブラウン
サイズ
5
質量(g)
36
内寸法(mm)
207×73×46
数量(個)
【パーツ】2