マカロンクリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) サイズ5 注文コード15695325 品番20-329
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えるクリアケースは、美味しさが一目で伝わります。

用途ギフト用 材質PET 形状キャラメル式 クリア サイズ5 質量(g)25 内寸法(mm)260×49×34 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする