※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
タブレットショコラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
色
ルージュ
注文コード
15695395
品番
20-1671R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブの枠から中身が見える。色合いを添えるタブレットショコラシリーズ。トレー・透明袋もご用意しております。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
スリーブ式
色
ルージュ
質量(g)
28
内寸法(mm)
150×78×20
数量(個)
【パーツ】2