※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
バトンフロマージュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15695411
品番
20-751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スティックタイプのチーズケーキやブラウニーにオススメ。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
1枚組立式
サイズ
5
質量(g)
37
内寸法(mm)
130×115×30
数量(個)
【パーツ】1