※使用例1.

20-2149 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695447 20-2149 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695447 20-2149 フールセックギフト リュクス ヤマニパッケージ 15695447

フールセックギフト リュクス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15695447 品番 20-2149
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高級感とスタイリッシュさで溢れる存在感!クッキーなどの平らなお菓子に最適。

用途ギフト用 材質特殊紙 形状フタ・身式 サイズL 質量(g)200 内寸法(mm)323×187×47 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする