※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フールセックギフト シャルム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695465
品番
20-2151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高級感とスタイリッシュさで溢れる存在感!クッキーなどの平らなお菓子に最適。
用途
ギフト用
材質
特殊紙
形状
フタ・身式
色
シルバー
サイズ
M
質量(g)
150
内寸法(mm)
215×187×47
数量(個)
【パーツ】3