※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
フールセックギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150枚)
注文コード
15695517
品番
20-460G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!グリーン色で3サイズあります。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
グリーン
サイズ
小
質量(g)
95
内寸法(mm)
108×187×47
数量(個)
【パーツ】3