※使用例

フールセックギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15695535 品番 20-462G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

クッキーなど薄い焼菓子の詰合せにピッタリ!グリーン色で3サイズあります。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状フタ・身式 グリーン サイズ 質量(g)193 内寸法(mm)323×187×47 数量(個)【パーツ】3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする