※使用例1.

20-1980BR ドゥミセックギフト ヤマニパッケージ 15695700 20-1980BR ドゥミセックギフト ヤマニパッケージ 15695700 20-1980BR ドゥミセックギフト ヤマニパッケージ 15695700

ドゥミセックギフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15695700 品番 20-1980BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメです。より高級感を求める方へー。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状フタ・身式 ブラン サイズS 質量(g)82 内寸法(mm)111×260×70 数量(個)【パーツ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする