※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ドゥミセックギフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15695718
品番
20-1982BR
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
焼き菓子やドーナツの詰合せにオススメです。より高級感を求める方へー。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
ブラン
サイズ
L
質量(g)
187
内寸法(mm)
335×260×70
数量(個)
【パーツ】6