※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
スリットガトー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695727
品番
20-359A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
インロー式でクリーム色。マットな風合いがワンランク上のギフトボックスにー。仕切り取り外して使用可能。
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
形状
フタ・身式
色
クリーム
サイズ
5
質量(g)
90
内寸法(mm)
93×198×45
数量(個)
【パーツ】4