※使用例

スリットガトー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15695761 品番 20-360B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

インロー式でブラック色。マットな風合いがワンランク上のギフトボックスにー。仕切り取り外して使用可能。

用途ギフト用 材質裏白ボール 形状フタ・身式 ブラック サイズ10 質量(g)136 内寸法(mm)181×198×45 数量(個)【パーツ】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする