※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
ナチュラル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
15695779
品番
20-166
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ナチュラルな素材の良さを活かしたギフトボックスです。
用途
ギフト用
材質
フタ:コートボール 身:段ボール E段
形状
フタ・身式
色
アイボリー
サイズ
大浅口
質量(g)
141
内寸法(mm)
180×260×60
数量(個)
【パーツ】2