※使用例(個包装ラッピングはついておりません)

ピケナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 注文コード15695788 品番20-125
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ナチュラルな素材の良さを活かしたギフトボックスです。

用途ギフト用 材質フタ:片段 身:段ボール E段 形状フタ・身式 クラフト サイズ180角 質量(g)105 内寸法(mm)180×180×40 数量(個)【パーツ】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする