※使用例1.

20-1962 グロスホワイトBOX65 ヤマニパッケージ 15695815 20-1962 グロスホワイトBOX65 ヤマニパッケージ 15695815 20-1962 グロスホワイトBOX65 ヤマニパッケージ 15695815

グロスホワイトBOX65

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 15695815 品番 20-1962
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ65mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。

用途ギフト用 セット内容(1箱につき)蓋1・身1・仕切り3 材質コートボール 形状フタ・身式 ホワイト 質量(g)241 内寸法(mm)166×265×65 仕切数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする