※使用例1.フタ
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
グロスホワイトBOX65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
15695840
品番
20-1964
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ65mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。
用途
ギフト用
セット内容
(1箱につき)蓋1・身1・仕切り5
材質
コートボール
形状
フタ・身式
色
ホワイト
質量(g)
390
内寸法(mm)
336×265×65
仕切数(個)
20