※使用例2.フタ

20-646 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695867 20-646 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695867 20-646 グロスホワイトBOX ヤマニパッケージ 15695867

グロスホワイトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 15695867 品番 20-646
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

色々なお菓子に使える、シンプルで汎用性の高いホワイトカラー!高さ50mm。白無地にツヤ感抜群の表目面加工したギフトボックス。ヒナ段の仕切りがズレや偏りからお菓子を守ります。

用途ギフト用 材質コートボール 形状フタ・身式 ホワイト サイズ15 質量(g)257 内寸法(mm)230×265×50 数量(個)【パーツ】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする